Skruvdragare för Pozidriv, med ”multicraft”-krafthandtag 1

Art-nr: 668150 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
191 styck i lager

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie multicraft
krysspårstorlek 1
för skruv-⌀ 2,1 − 3 mm
klinglängd 80 mm
totallängd 180 mm
Drivprofil Pozidriv-skruvmejsel
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 668150 1
EAN/GTIN 7610733089017
Tillverkarens nummer 6192.1-80

Benämning

Utförande:

”multicraft”-krafthandtag av slagtålig plast (kadmiumfri), mycket greppsäkert, även med oljiga händer. Klinga av PB Swiss Tools-speciallegering med högsta möjliga hårdhet och extra seghet. Förnicklad och förkromad yta, svart spets.