{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Portanţă | Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | |
| Lungimea totală L | 180 mm | |
| Lungimea lamei l1 | 80 mm | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Nuanță, verde | Verde luminos deschis | |
| partea descrisă, Verde luminos deschis | Griff | |
| Serie | multicraft | |
| Culoarea | verde | |
| Execuție | dreaptă | |
| Hexagon pentru acţionare cu cheie | nu | |
| Caracteristici de prindere | Ergonomic; antiderapant | |
| Tip de mâner | Mâner standard | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | PZ1 | |
| Particularitate, Pentru șuruburi Pozidriv (PZ) | Vârf negru | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Suprafaţă | cromat; nichelat | |
| Set | nu | |
| Acţionare | Mâner | |
| Cuprins | o singură parte |
| Cod articol | 668150 1 | |
| EAN / GTIN | 7610733089017 | |
| Număr producător | PB 6192.1-80 |