Csavarhúzó Phillips-hez erős „multicraft” nyéllel 1

Cikkszám: 668100 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
343 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat multicraft
Kereszthorony méret 1
Csavar ⌀-höz 2,1 − 3 mm
Pengehossz 80 mm
Teljes hossz 180 mm
Profil Csavarhúzó Phillips-hez
Termék fajtája Csavarhúzó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 668100 1
EAN / GTIN 7610733086634
Gyártó száma 6190.1-80

Leírás

Kivitel:

„multicraft” erős nyél áttetsző, ütésálló műanyagból (kadmiummentes), különösen jó fogású, még olajos kézzel is. Penge PB Swiss Tools speciális ötvözetből, rendkívül kemény kiváló szívósság mellett. Nikkelezett és krómozott felület, fekete hegy.