{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub Phillips (PH) | |
| Długość całkowita L | 330 mm | |
| Długość grotu l1 | 200 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Norma | ISO 8764 | |
| Seria | Classic | |
| Kolor | Czerwony; Czarny | |
| Wersja | proste | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne | |
| Typ uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH4 | |
| Cechy szczególne, Do śrub Phillips (PH) | Końcówka czerniona | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; powierzchnia chromowana | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 668000 4 | |
| EAN / GTIN | 7610733204076 | |
| Numer producenta | PB 190.4-200 |