Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva 4

Tuote nro.: 668000 4
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Sarja Classic
Ristikantakoko 4
Ruuveille, joiden ⌀ on 7,3 − 12,7 mm
Terän pituus 200 mm
Kokonaispituus 330 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 668000 4
EAN / GTIN 7610733204076
Valmistajan numero 190.4-200

Kuvaus

Malli:

”Classic”-kahva läpikuultavaa, iskunkestävää muovia (ei sis. kadmiumia). Terä PB Swiss Tools -erikoisseosta, joka on sekä erittäin kovaa että hyvin sitkeää. Nikkelöity ja kromattu pinta, musta kärki.

Käyttö:

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, jossa on ristipää, DIN ISO 8764-1.

Ladattavat tiedostot & asiakirjat

Compare with similar products

This article


Recommendations


Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva  4

Ruuvitaltta Phillips-ruuveille, muovikahva 4

pyynnöstä
Varastossa
143 kappaletta varastossa
20,47 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
344 kappaletta varastossa
13,63 €
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Ruuveille, joiden ⌀ on 7,3 − 12,7 7,3 − 12,7
Kokonaispituus 330 334
Terän pituus 200 200
Ristikantakoko 4 4
Kuusikulmainen apuvääntökanta 17
Tuotetyyppi Ruuvitaltta Ruuvitaltta
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
    Ristikantakoko Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin