Ruuvinväännin Phillips-ruuveille, Kraftform-kahva 0

Tuote nro.: 667700 0
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
pyynnöstä
Varastossa
172 kappaletta varastossa

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Ristikantakoko 0
Ruuveille, joiden ⌀ on − 2 mm
Terän pituus 60 mm
Kokonaispituus 141 mm
Irrotusprofiili Ruuvinväännin Phillips-ruuveille
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 667700 0
EAN / GTIN 4013288102171
Valmistajan numero 05002800002

Kuvaus

Malli:

Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta. Terä erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; timanttipinnoitetut kärjet. Pinta himmeäksi krominikkeliöity.