Şurubelniţă pentru Phillips, cu mâner Kraftform, Mărimea fantei în cruce: 0

Cod articol.: 667700 0
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
163 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Mărimea fantei în cruce Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Portanţă Pentru șuruburi Phillips (PH)
Lungimea totală L 141 mm
Lungimea lamei l1 60 mm
Material oțel special / aliaj special
Execuție dreaptă
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) PH0
Particularitate, Pentru șuruburi Phillips (PH) Vârf acoperit cu diamant
Tip produs Șurubelniţă
Suprafaţă cromat
Set nu
Acţionare Mâner
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 667700 0
EAN / GTIN 4013288102171
Număr producător 05002800002
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul. Tijă din oţel special cu duritate ridicată şi tenacitate deosebită; Vârfuri acoperite cu un strat diamantat. Suprafaţă cromată nicromat.