Safety ring d 36 mm

Nr art.: 6675360
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pierścień osadczy
Średnica zewnętrzna 36 mm
Materiał stal

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6675360
EAN / GTIN 4010886667538
Numer producenta 6675360
Numer L L60160 4615
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Safety ring d 36 mm

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • diameter 1 [mm]: 36,0
  • Fuse: Locking ring and pin
  • VDE certified: no