Circunferencia d 36 mm

Número de artículo: 6675360
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 semanas
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
Tipo de producto Arandela de seguridad
Diámetro exterior 36 mm
Material acero

Identificación y clasificación

Número de artículo 6675360
EAN / GTIN 4010886667538
Número del fabricante 6675360
Número L L60160 4615
Fabricante/responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descripción

Descripción:

Anillo de retención d 36 mm

Característica:

  • diámetro 1 [mm]: 36,0
  • Fusible: Anillo y pasador de bloqueo
  • Aislamiento 1000 V: no
  • Certificado VDE: no