{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Zawartość | Zestaw / asortyment | |
| Liczba narzędzi | 12 | |
| Człon | Do śrub z gniazdem 6-kątnym; Do śrub TORX® wewn.; Do śrub Phillips (PH); do wkrętów płaskich | |
| Opakowanie | torba | |
| Oznaczenie producenta | Kraftform Micro 12 Universal 1 | |
| Liczba elementów | 12 szt. | |
| Seria | Kraftform Micro | |
| Kolor | Zielony; Czarny | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; Obrotowa nasadka | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub TORX® wewn. | TX5 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub z gniazdem 6-kątnym | TX6 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, Do śrub Phillips (PH) | PH0 | |
| Rozmiar gniazda wyjściowego, do wkrętów płaskich | PH00 | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Zestaw | tak | |
| Napęd | Uchwyt |
| Numer artykułu | 667170 12 | |
| EAN / GTIN | 4013288192141 | |
| Numer producenta | 05073675001 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |