{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Cuprins | Set / sortiment | |
| Număr de unelte | 12 | |
| Portanţă | Pentru șuruburi hexagonale interne; Für șuruburi TORX® interne; Pentru șuruburi Phillips (PH); pentru şuruburi cu fantă | |
| Ambalaj | husă | |
| Denumirea producătorului | Kraftform Micro 12 Universal 1 | |
| Număr de piese | 12 buc. | |
| Serie | Kraftform Micro | |
| Culoarea | verde; negru | |
| Caracteristici de prindere | Capac pivotant; Ergonomic | |
| Mărime antrenare, Für șuruburi TORX® interne | TX5 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi hexagonale interne | TX6 | |
| Mărime antrenare, Pentru șuruburi Phillips (PH) | PH0 | |
| Mărime antrenare, pentru şuruburi cu fantă | PH00 | |
| Tip produs | Șurubelniţă | |
| Material | oțel special / aliaj special | |
| Set/ garnitură | da | |
| Acţionare | Mâner |
| Cod articol | 667170 12 | |
| EAN / GTIN | 4013288192141 | |
| Număr producător | 05073675001 | |
| Producător/responsabil | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |