Podkładka łopatkowa QUICK-CHANGE 50 mm 28N prosta ZA60Q stal/stal nierdzewna

Nr art.: 666221
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Oznaczenie producenta Fächerscheibe QUICK-CHANGE; QUICK-CHANGE MINIDISCS

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 666221
EAN / GTIN 9003176662219
Numer producenta 666221
Numer L L50140 3110
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Wykonanie:

  • STANDARD

Opis:

  • Tarcze segmentowe STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS nadają się do obróbki stali i stali nierdzewnej.
  • Narzędzia te znajdują szerokie zastosowanie, zwłaszcza w trudno dostępnych miejscach.
  • Skorzystaj z naszych prostych w montażu tarcz w systemie Quick-Change, które nie wymagają użycia narzędzi montażowych.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 80 m/s
  • Maks. RPM: 30000rpm
  • specyfikacja: ZA 60 Q-B
  • Wymiary: D × URZĄDZENIE = 50 × R

Zaleta:

  • System szybkiego mocowania zapewniający szybką i wygodną wymianę narzędzi
  • Typ mocowania R

Zastosowanie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające maksymalną wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do obróbki wykończeniowej

Materiał:

  • Stal nierdzewna/stal

Pasuje do:

  • Szlifierka kątowa

Zalecenie:

  • Uziarnienie 40/60 zapewniające maksymalną wydajność szlifowania
  • Ziarnistość 80/120 do obróbki wykończeniowej

Wskazówka:

  • Do obróbki i wykańczania trudno dostępnych miejsc na stali i stali nierdzewnej za pomocą mini szlifierek kątowych