Tyrolit disque à lamelles Quick-Change 50 ZA60 XMN STANDARD acier/inox

Réf.: 666221
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
  • Quantité minimale de commande : 10 unités
  • Etapes de la commande : 10 unités
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
Référence fabricant Fächerscheibe QUICK-CHANGE; QUICK-CHANGE MINIDISCS

Identification et classification

Référence article 666221
EAN / GTIN 9003176662219
Réf. fabricant 666221
Article hors catalogue L50140 3110
Fabricant/personne responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Description

Exécution:

  • STANDARD

Description:

  • Les disques à lamelles STANDARDD QUICK CHANGE MINIDISCS conviennent pour l'usinage de l'Acier et de l'Acier inoxydable.
  • Ces outils trouvent notamment un large champ d'application dans les endroits difficiles d'accès.
  • Profitez de nos disques au design Quick-Change, simples et utilisables sans outil de montage.

Caractéristique(s):

  • vitesse de travail maximale: 80m/s
  • Max. RPM: 30000rpm
  • Spécification: ZA 60 Q- B
  • Dimension: D x DEVICE = 50 x R

Avantage(s):

  • Système de fixation rapide pour un changement d'outil rapide et pratique
  • Fixation type R
  • Disque polyvalent

Utilisation:

  • Pour le meulage et la finition dans des emplacements difficiles d'accès sur l'acier et l'acier inoxydable avec des mini-meuleuses d'angle

Matière(s):

  • Acier inoxydable/Acier
  • Acier inoxydable/Acier

Adapté(s) pour:

  • Meuleuse d’angle

Recommandation(s):

  • Grosseur de grain 40/60 pour un enlèvement de matière maximal
  • Grosseur de grain 80/120 pour une finition mécanique

Remarque(s):

  • Pour le meulage et la finition dans des emplacements difficiles d'accès sur l'acier et l'acier inoxydable avec des mini-meuleuses d'angle