• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Tyrolit Fächerscheibe Quick-Change 50 ZA60 XMN STANDARD Inox/Stahl

Artikel-Nr.: 666221
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Herstellerbezeichnung Fächerscheibe QUICK-CHANGE; QUICK-CHANGE MINIDISCS

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 666221
EAN / GTIN 9003176662219
Herstellernummer 666221
L-Nummer L50140 3110
Hersteller/verantwortliche Person Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Beschreibung

Ausführung:

  • STANDARD

Beschreibung:

  • Die STANDARD QUICK CHANGE MINIDISCS Fächerscheiben eignen sich für das Bearbeiten von Stahl und Edelstahl.
  • Insbesondere an schwer zugänglichen Stellen finden diese Werkzeuge ein breites Anwendungsspektrum.
  • Profitieren Sie von unseren einfachen und ohne Montagewerkzeug einsetzbaren Scheiben im Quick-Change Design.

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 80m/s
  • Max. RPM: 30000rpm
  • Spezifikation: ZA 60 Q- B
  • Abmessung: D x DEVICE = 50 x R

Vorteil:

  • Schnellspannsystem für einen schnellen und komfortablen Werkzeugwechsel
  • Aufnahme Typ R

Verwendung:

  • Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Werkstoff:

  • Edelstahl/Stahl

Passend für:

  • Winkelschleifer

Empfehlung:

  • Korngröße 40/60 für maximalen Abtrag
  • Korngröße 80/120 zur Feinbearbeitung

Hinweis:

  • Für das Bearbeiten und Verfeinern schwer zugänglicher Stellen auf Stahl und Edelstahl mit Miniwinkelschleifern