Bevelling or mounting pliers L.250mm head polished

Nr art.: 66601250
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Rodzaj produktu Pincers

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 66601250
EAN / GTIN 4018754039456
Numer producenta 66601250
Numer L L60010 2217
Producent/osoba odpowiedzialna STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Opis

Opis:

Characteristics:
  • for twisting and cutting the wire
  • Limitation of the opening angle for one-handed closing
  • Low cutting force required due to optimised cutting edge geometry
  • Induction-hardened cutting edges
  • drop-forged, oil-hardened
  • Wear-resistant special steel
  • DIN ISO 9242

Cecha szcz.:

  • Head: polished
  • Handle: black varnished
  • Length mm (L): 250 mm
  • Weight: 390g
  • Width mm (b): 50 mm