• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.
    • Der Artikel ist aufgrund fehlender Preise nicht bestellbar.

Rabitz- oder Monierzange L.250mm Kopf poliert

Artikel-Nr.: 66601250

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro Stück (inkl. MwSt.)
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
Breite Backen/ Maul 50 mm
geeignet für Draht (weich)
Inhalt Einzelteil
Produktart Kneifzange
Eigenschaften Schneidfunktion
Material Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche poliert
Herstellungsverfahren gesenkgeschmiedet; ölgehärtet
Norm DIN ISO 9242
Länge gesamt 250 mm
Gewicht gesamt 390 g

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 66601250
EAN / GTIN 4018754039456
Herstellernummer 66601250
L-Nummer L60010 2217
Hersteller/verantwortliche Person STAHLWILLE Eduard Wille GmbH, Lindenallee 27, 42349 Wuppertal, Deutschland, https://www.stahlwille.de

Beschreibung

Beschreibung:

Eigenschaften:
  • zum Verdrillen und Abschneiden des Drahts
  • Begrenzung des Öffnungswinkels zum einhändigen Schließen
  • geringer Trennkraftaufwand durch optimale Schneidengeometrie
  • induktiv gehärtete Schneiden
  • im Gesenk geschmiedet, ölgehärtet
  • verschleißfester Spezialstahl
  • DIN ISO 9242

Merkmal:

  • Kopf: poliert
  • Griffe: schwarz lackiert
  • Länge mm (L): 250 mm
  • Gewicht: 390 g
  • Breite mm (b): 50 mm