Alicates para biselar o montar L.250mm cabeza pulida

Número de artículo: 66601250
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Tenaza de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo 66601250
EAN / GTIN 4018754039456
Número del fabricante 66601250
Número L L60010 2217
Fabricante/responsable STAHLWILLE Eduard Wille GmbH & Co. KG, Lindenallee 27, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.stahlwille.de

Descripción

Descripción:

Características:
  • para retorcer y cortar el alambre
  • Limitación del ángulo de apertura para el cierre con una mano
  • Escasa fuerza de corte necesaria gracias a la geometría optimizada del filo de corte
  • Filos de corte endurecidos por inducción
  • forjado, templado en aceite
  • Acero especial resistente al desgaste
  • DIN ISO 9242

Característica:

  • Encabezamiento: pulida
  • Mangos: barnizado negro
  • Longitud mm (L): 250 mm
  • Peso: 390 g
  • Anchura mm (b): 50 mm