Pilnik okrągły z wiązaniem ceramicznym 10 x 100 mm 89A MITTELA240

Nr art.: 666
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 10 sztuki
  • Etapy zamówienia: 10 sztuki
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 666
EAN / GTIN 9009010006669
Numer producenta 666
Numer L L50140 1178
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Pilnik ten jest stosowany przede wszystkim do obróbki narzędzi w przemyśle drzewnym i maszynowym.
  • Dzięki różnym rozmiarom ziaren można dobrać narzędzie indywidualnie do konkretnego zastosowania.
  • Pilniki z węglika krzemu są stosowane głównie do narzędzi z węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych i mają szaro-zielony kolor.
  • Pomarańczowy stosuje się głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej.

Cecha szcz.:

  • Maksymalna prędkość robocza: 35 m/s
  • specyfikacja: 89AMITTEL
  • Wymiary: D x L = 10 x 100

Zaleta:

  • Zastosowanie indywidualne
  • Najlepsze rezultaty
  • Szeroki asortyment

Zastosowanie:

  • Do obróbki narzędzi ze stali, stali nierdzewnej i węglików spiekanych w przemyśle drzewnym i maszynowym
  • Szaro-zielone zabarwienie: dla węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych – zabarwienie pomarańczowe: głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej

Materiał:

  • Stal/stal nierdzewna/węglik spiekany

Pasuje do:

  • Szlifowanie ręczne

Wskazówka:

  • Do obróbki narzędzi ze stali, stali nierdzewnej i węglików spiekanych w przemyśle drzewnym i maszynowym
  • Szaro-zielone zabarwienie: dla węglików spiekanych lub narzędzi z wkładkami z węglików spiekanych – zabarwienie pomarańczowe: głównie do wszystkich rodzajów stali i stali nierdzewnej