Tyrolit Lima redonda Con aglomerante cerámico 10 x 100

Número de artículo: 666
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 unidades
  • Pasos del pedido: 10 unidades
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas. Para confirmar los plazos de entrega, escríbanos a contacto@hoffmann-group.com
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 666
EAN / GTIN 9009010006669
Número del fabricante 666
Número L L50140 1178
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

Esta lima se utiliza especialmente para el mecanizado de herramientas en la industria maderera y de maquinaria. Los diferentes tamaños de grano le permiten adaptar la herramienta a su aplicación. Las limas de carburo de silicio se utilizan principalmente para herramientas de metal duro o con punta de carburo y tienen un color gris verdoso. Las limas de color naranja se utilizan principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable.

Característica:

  • Forma: 9030 LIMA REDONDA
  • Vs /máx: 35 m/s
  • Especificación : 89AMITTEL
  • Dimensiones (D x L): 10 x 100 mm
  • Diámetro del recipiente: 10 mm
  • Espesor: 100 mm
  • Tamaño de grano: 240

Ventaja:

  • Aplicación individual
  • Mejores resultados
  • Surtido amplio

Aplicación:

  • Para el mecanizado de herramientas de acero, acero inoxidable y metal duro en la industria de la madera y la maquinaria
  • Color gris-verde: Para herramientas de metal duro o con punta de metal duro Coloración naranja: Principalmente para todo tipo de acero y acero inoxidable