Tyrolit keramische ronde vijl 10x100 mm 89A240 MEDIUM staal/inox

Artikelnummer: 666
Prijs per 1 stuk
Klantspecifieke prijzen voor zakelijke klanten na registratie / aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Geschatte levertijd: 1-2 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 stuk (Incl. BTW)
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
Artikelnummer 666
EAN/GTIN 9009010006669
Nummer fabrikant 666
L-nummer L50140 1178
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Omschrijving

Omschrijving:

Deze vijl wordt vooral gebruikt voor het bewerken van gereedschappen in de hout- en machine-industrie. Door de verschillende korrelgroftes kun je je gereedschap aanpassen aan je toepassing. Siliciumcarbide vijlen worden voornamelijk gebruikt voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen en hebben een grijsgroene kleur. Oranjekleurige vijlen worden voornamelijk gebruikt voor alle soorten staal en roestvrij staal.

Kenmerk:

  • Vorm: 9030 RONDE VIJLEN
  • Vs /max: 35 m/s
  • Specificatie : 89AMITTEL
  • Afmeting (D x L): 10 x 100 mm
  • Diameter: 10 mm
  • Dikte: 100 mm
  • Korrelgrootte: 240

Voordeel:

  • Individuele toepassing
  • Beste resultaten
  • Breed assortiment

Toepassing:

  • Voor het bewerken van gereedschappen van staal, roestvast staal en hardmetaal in de hout- en machine-industrie
  • Grijsgroene kleur: Voor hardmetalen of hardmetalen gereedschappen Oranje kleur: Voornamelijk voor alle soorten staal en roestvrij staal