Jednobiegunowy próbnik napięcia, szerokość ostrza: 3mm

Nr art.: 665050 3
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
w magazynie
5 045 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza 3 mm
długość grotu 60 mm
długość całkowita 145 mm
zakres kontroli 120 V - 250 V
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Zacisk wtykany tak
Rodzaj produktu Próbniki napięcia

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 665050 3
EAN / GTIN 4016133452001
Producent/osoba odpowiedzialna H+H Werkzeug GmbH, Robert-Bosch-Straße 18, 37154 NORTHEIM, Deutschland, www.hh-werkzeug.de

Opis

Wykonanie:

Izolowane aż po ostrza uchwyt z klipsem.
wersja standardowa, wielk. 3,5 bez klipsa, zakres kontroli napięcia 120−250 V.

Wskazówka:

Próbniki te odpowiadają przepisom bezpieczeństwa wg VDE 0680/6, dlatego lampki próbników napięcia nie mogą być wymieniane.