Tyrolit internal grinding wheel 20x20x6 straight recess 13x7 A60 V steel

Nr art.: 664768
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
  • Minimalna ilość zamówienia 25 Sztuka
  • Etapy zamówienia: 25 Sztuka
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 1-2 tygodnie
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
Numer artykułu 664768
EAN / GTIN 9003176647681
Numer producenta 664768
Numer L L50140 1052
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Beschreibung:

  • Diese universell einsetzbare Innenrundscheibe aus Spezialkorund wird beispielsweise zum Schleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen eingesetzt.
  • Sie bietet Ihnen hohe Abtragsleistungen und eine sehr gute Formhaltigkeit.
  • Verwenden Sie die Spezifikation 89A60 für hauptsächlich für weiche Stähle und 89A80 für gehärtete Stähle

Merkmal:

  • Arbeitshöchstgeschwindigkeit: 50m/s
  • Max. RPM: 47800rpm
  • Spezifikation: 13 X 7
  • Abmessung: D x T x H = 20 x 20 x 6

Vorteil:

  • Breites Sortiment
  • Gute Formhaltigkeit
  • Geringe thermische Belastung

Verwendung:

  • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen

Werkstoff:

  • Stahl

Passend für:

  • Innenrundschleifwerkzeug

Hinweis:

  • Zum Innenrundschleifen von Durchgangsbohrungen und Passungen