Vnitřní válcové broušení Keramické konvenční 20 x 20 x 6 mm 13 X 7

Artiklové číslo: 664768
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
  • Minimální množství pro objednání 25 ks
  • K objednání po násobcích: 25 ks
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Katalogové číslo 664768
EAN / GTIN 9003176647681
Číslo výrobce 664768
L-číslo L50140 1052
Výrobce/odpovědná osoba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Popis

Popis:

Tento univerzální vnitřní válcový kotouč ze speciálního oxidu hlinitého se používá k broušení průchozích otvorů a uložení, např. Nabízí vysoký úběr materiálu a velmi dobré zachování tvaru. Specifikaci 89A60 používejte především pro měkké oceli a 89A80 pro kalené oceli.

Charakteristika:

  • Tvar: Jednostranně zapuštěné
  • Velikost jádra: 60
  • Vs /max: 50 m/s
  • Specifikace : 13 X 7
  • Rozměry (D x H x V): 20 x 20 x 6 mm
  • Průměr: 20 mm
  • Tloušťka: 20 mm
  • Otvor: 6 mm
  • Vhodnost materiálu: Ocel

Výhoda:

  • Široký rozsah
  • Dobrá rozměrová stálost
  • Nízké tepelné zatížení

Použití:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení

Materiál:

  • Ocel

Vhodné pro:

  • Nástroj pro vnitřní kruhové broušení

Poznámka:

  • Pro vnitřní válcové broušení průchozích otvorů a uložení