• Gli ordini inseriti il 22 e 23/12 fino alle ore 12 su merce disponibile saranno regolarmente elaborati e spediti, mentre successivamente saranno evasi dal 02/01/26.

Rettifica in tondo interna, ceramica convenzionale 20 x 20 x 6 mm 13 X 7

Codice art.: 664768
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
  • Quantità minima d‘ordine 25 Articolo
  • Ordinabili per multipli di: 25 Articolo
su richiesta
Tempo di consegna stimato: 2-3 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)
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
Tipo di prodotto Mola abrasiva per rettifica in tondo interna

Identificazione e classificazione

Codice articolo 664768
EAN / GTIN 9003176647681
Codice del produttore 664768
Numero-L L50140 1052
Produttore/persona responsabile Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descrizione

Descrizione:

Questa mola per interni universale in corindone speciale viene utilizzata, ad esempio, per la rettifica di fori passanti e accoppiamenti. Offre elevate prestazioni di asportazione e un’ottima stabilità dimensionale. Utilizzare la specifica 89A60 principalmente per acciai dolci e 89A80 per acciai temprati

Proprietà:

  • Forma: incassato su un lato
  • Grandezza della grana: 60
  • Vs /max: 50 m/s..
  • Specifiche : 13 X 7
  • Dimensione (diametro × profondità × altezza): 20 x 20 x 6 mm
  • Diametro: 20 mm
  • Spessore: 20 mm
  • Foro: 6 mm
  • Materiali adatti: acciaio

Vantaggi:

  • Vasto assortimento
  • Buona stabilità dimensionale
  • Basso carico termico

Uso:

  • Per la rettifica interna di fori passanti e accoppiamenti