Tyrolit reciprocating surface grinding wheel 300x50x127 A46 V steel

Nr art.: 664642
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 2-3 tygodnie
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
Opakowanie luzem

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664642
EAN / GTIN 9003176646424
Numer producenta 664642
Numer L L50140 971
Producent/osoba odpowiedzialna Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

  • Reciprocating grinding wheels are primarily used for rough and fine grinding in machine construction and mould making.
  • The aim is to achieve even and straight workpiece surfaces.
  • Using highly porous grinding wheels and special aluminium oxides leads to an optimum surface result and a high stock removal rate.
  • Exceptional grinding results are achieved thanks to grade and structure specifications tailored to non and low-alloyed steels.

Cecha szcz.:

  • Max. working speed: 35m/s
  • Specification: 190 X 10
  • Main dimension: D x T x H = 300 x 50 x 127

Zaleta:

  • Cool grinding
  • Self-sharpening
  • Long lifetime

Zastosowanie:

  • For rough grinding and fine grinding in machine and mould making

Materiał:

  • Steel/HSS
  • Steel/HSS

Pasuje do:

  • Reciprocating surface grinding tool

Wskazówka:

  • For rough grinding and fine grinding in machine and mould making