Ploščati brusilni kolut 300x50x127 mm 5 93A46H8AV217

Št. art.: 664642
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
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
Embalaža ohlapno

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 664642
EAN/GTIN 9003176646424
Številka proizvajalca 664642
L-število L50140 971
Proizvajalec/odgovorna oseba Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Opis

Opis:

Ploščati brusilni kolut z nihalom se uporablja predvsem pri izdelavi strojev in kalupov za grobo in fino brušenje. Njihov cilj je doseči ravne ali ravne površine obdelovancev. Uporaba zelo poroznih brusnih medijev in posebnih aluminijevih oksidov omogoča optimalen rezultat na površini in visoko zmogljivost brušenja. Specifikacije za nelegirana in nizkolegirana jekla, ki so usklajene glede trdote in strukture, omogočajo odlične rezultate brušenja.

Lastnosti:

  • Oblika: na eni strani poglobljen
  • Vs /max: 35 m/s.
  • Specifikacija : 190 X 10
  • Dimenzije (D x D x V): 300 x 50 x 127 mm
  • Premer: 300 mm
  • Debelina: 50 mm
  • Izvrtina: 127 mm
  • Velikost zrnja: 46
  • Primerno za materiale: jeklo

Prednosti:

  • Hladno brušenje
  • Samoostrišče se
  • Dolga življenjska doba

Uporaba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov

Material:

  • Jeklo/HSS

Primerno za:

  • Nastavljivo orodje za brušenje

Opomba:

  • Za grobo in fino brušenje pri izdelavi strojev in kalupov