Discos de desbaste plano pendular cerámicos conv. para aceros sin alear y de baja aleación

Número de artículo: 664642
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Embalaje sueltos

Identificación y clasificación

Número de artículo 664642
EAN / GTIN 9003176646424
Número del fabricante 664642
Número L L50140 971
Fabricante/responsable Tyrolit AG, Swarovskistraße 33, 6130 Schwaz, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

  • Las muelas de rectificado pendulares se utilizan principalmente para el rectificado grueso y fino en la construcción de maquinaria y la construcción de moldes.
  • El objetivo es lograr superficies de piezas de trabajo rectas y uniformes.
  • El uso de muelas de rectificado superporosas y óxidos de aluminio especiales produce resultados óptimos en las superficies y un elevado arranque de material.
  • Se obtienen resultados de rectificado excepcionales gracias a las especificaciones de dureza y estructura, a la medida de aceros de baja aleación y no aleados.

Característica:

  • velocidad máxima de trabajo: 35m/s
  • Especificación: 190 X 10
  • Dimensión: D x T x H = 300 x 50 x 127

Ventaja:

  • Rectificado en frío
  • Autoafilado
  • Larga duración

Aplicación:

  • Para desbaste y molienda fina en la máquina y la fabricación de moldes

Material:

  • Acero/Acero rápido
  • Acero/Acero rápido

Idóneo para:

  • Herramientas de rectificado en plano pendular

Nota:

  • Para el desbaste y la sala de medición de precisión en la construcción de máquinas y moldes