Wkrętaki, do śrub płaskich, krótkie, szerokość ostrza b: 4mm

Nr art.: 664100 4
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
112 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria Classic
szerokość ostrza b 4 mm
oznaczenie grotu 2
grubość ostrza a 0,6 mm
długość grotu 30 mm
długość całkowita 75 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 664100 4
EAN / GTIN 7610733086207
Numer producenta 135.2-30

Opis

Wykonanie:

Uchwyt „Classic” z przezroczystego, antyudarowego tworzywa sztucznego (bez zawartości kadmu). Groty kute, ostrza równoległe.

Norma:

Zbliżone do DIN 5265B.

Materiał:

Grot ze stopu specjalnego PB Swiss Tools, niklowany i chromowany; końcówka czerniona.