Walizka narzędziowa JUMBO, ocynkowana, 320 x 698 x 387 mm

Nr art.: 6628280
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu walizka
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 698 mm
Wysokość zewnętrzna 320 mm
Głębokość zewnętrzna 387 mm
Właściwości Zamykane kłódką
Wyposażenie Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Seria JUMBO
Maks. nośność 150 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6628280
EAN / GTIN 4010886662823
Numer producenta 6628280
Numer L L60160 4316
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Wykonane ze specjalnie ocynkowanej blachy stalowej, przeznaczone do intensywnej codziennej eksploatacji
Optymalna ochrona przed korozją, odporność na rozpryski wody
Najwyższa stabilność dzięki zastosowaniu technologii łączenia ciśnieniowego
Solidne okucia i zabezpieczone zawiasy
Blokada pokrywy przy pełnym otwarciu
Szerokie uchwyty do przenoszenia
Maksymalna ładowność: 150 kg
Możliwość zamknięcia na kłódkę
Wyłożone wnętrze
Z wkładką do drobnych elementów (nr ES 1440)

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Całkowita szerokość [mm]: 698 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 320 mm
  • Długość całkowita [mm]: 387 mm
  • Materiał: z blachy stalowej
  • izolacja 1000 V: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie