Cutie de scule JUMBO, galvanizată, 320 x 698 x 387 mm

Cod articol.: 6628280
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per 1 buc. (cu TVA)
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
Tip produs serviete
Material tablă de oţel
Dimensiune exterioară l 698 mm
Dimensiune exterioară H 320 mm
Dimensiune externă adâncime 387 mm
Caracteristici Cu închidere cu lacăt
Echipament Unserare; Mâner
Serie JUMBO
Capacitate portantă max. 150 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 6628280
EAN / GTIN 4010886662823
Număr producător 6628280
L-Număr L60160 4316
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Fabricat din tablă de oțel special galvanizat, pentru o utilizare zilnică dură
Protecție optimă împotriva coroziunii, rezistent la stropire
Stabilitate maximă datorită fabricării prin tehnologia de îmbinare sub presiune
Feronaje robuste și balamale securizate
Blocare a capacului atunci când este complet deschis
Mânere largi pentru transport
Masimal. Sarcină maximă 150 kg
Cu lacăt
Interior căptușit
Cu inserție pentru piese mici (nr. ES 1440).

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 320 mm x 698 mm x 387 mm
  • Lățimea totală [mm]: 698 mm
  • Înălțime totală [mm]: 320 mm
  • Lungime totală [mm]: 387 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu