Mobile workbench with 7 drawers

Nr art.: 6622830
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5017
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski enzians
Materiał Z blachy stalowej
Kolor niebieskie
Wys. całkowita 985 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Pozycja korpusu strona lewa
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość płyty 1 100 mm
Głębokość płytki 550 mm
Grubość płyty 30 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Kształt płytki prostokątny
Powierzchnia płyty powierzchnia nasączona całkowicie wchłoniętym olejem
Typ rolek koło stałe
Hamulec ustalający, koło stałe tak
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 200 mm
Zakres zastosowania Stoły warsztatowe
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 1 100 mm
Głębokość całkowita 550 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Korpus tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6622830
EAN / GTIN 4010886662281
Numer producenta 6622830
Numer L L60160 639
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Sheet steel, corrosion resistant and scratch-proof powder-coated, GEDORE blue
  • Dimensions: H 985 x B 1100 x D 550 mm
  • 30 mm thick multiplex beech wood worktop, surface additionally protected by linseed oil varnish
  • Large usable storage space with shelf and door
  • With rear panel, square holes 10 x 38 mm, can be lowered, can be extended by 2 gas pressure springs
  • Added safety due to heel protection
  • Central locking with cylinder lock
  • Wide drawers (W 480 x D 400 mm) fully extendable, removable
  • Each drawer with safety locking, single-hand operation
  • Load capacity per drawer 40 kg, bottom heavy-duty drawer 60 kg
  • GEDORE high-performance running gear, total load capacity 700 kg, in mobile operation 500 kg
  • The GEDORE trapezoidal axle construction secures smooth running, manoeuvrability and track-keeping also in case of maximum loads
  • Special colours and designs available on request

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Castor diameter with brakes (2x): 125
  • Colour: GEDORE blue, RAL 5017
  • Design: Rolling workbench with 7 drawers
  • Dimension (L x W x H): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
  • Drawer type:
    • 5x type 1, h. = 67 mm
    • 1x type 2, h. = 137 mm
    • 1x type 3, h. = 207 mm
  • Dynamic load capacity [kg]: 750 kg
  • Fixed castor diameter [2x): 200
  • Individual pull-out stop: no
  • Load capacity of heavy-duty drawer [kg]: 60 kg
  • Load capacity per drawer [kg]: 40 kg
  • lockable: yes
  • Material: Sheet steel
  • Number of cabinets: yes
  • Number of cross dividers: 2
  • Number of drawers: 7
  • Number of longitudinal dividers: 3
  • Number of shelves: yes
  • Number of wheels: 4
  • REACH registration available: no
  • Static load capacity [kg]: 1000 kg
  • Surface: powder-coated
  • Total height [mm]: 990 mm
  • Total length [mm]: 1.100 mm
  • Total width [mm]: 625 mm
  • VDE certified: no
  • Working height: 985
  • Worktop dimension [metric]: 1100 x 550 x 30 mm
  • Worktop thickness [mm]: 30 mm