• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Rollwerkbank mit 7 Schubladen

Artikel-Nr.: 6622830
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
RAL Farbton RAL 5017
Beschichtung pulverbeschichtet
Farbton, blau Enzianblau
Material Stahlblech
Farbe blau
Höhe gesamt 985 mm
Anzahl Korpus 1 St.
Position Korpus links
abschließbar ja
zentral verschließbar ja
Schloss-Bauart Stiftzylinderschloss
Breite Platte 1 100 mm
Tiefe Platte 550 mm
Stärke Platte 30 mm
Material Platte Buche
Ausführung Multiplex
Form Platte Rechteck
Oberfläche Platte rückstandsfrei geölt
Rollenart Bockrolle
Feststellbremse, Bockrolle ja
Anzahl Rollen, Bockrolle 2 St.
Anzahl Räder/Rollen 4 St.
Außendurchmesser Rad/Rolle 125 mm; 200 mm
Einsatzbereich Werkbank
Produktart Werkbank
Höhenverstellung nein
Breite gesamt 1 100 mm
Tiefe gesamt 550 mm
Tragfähigkeit max. 1 000 kg
Korpus ja
Arbeitsplatte / Abdeckplatte vorhanden ja
fahrbar ja

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6622830
EAN / GTIN 4010886662281
Herstellernummer 6622830
L-Nummer L60160 639
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Stahlblech, korrosionsbeständig und kratzfest pulverbeschichtet, GEDORE blau
  • Maße: H 985 x B 1100 x T 550 mm
  • 30 mm starke Multiplex Buchen-Schichtholzplatte, Oberfläche durch Leinölfirnis zusätzlich geschützt
  • Großer Stauraum mit Fachboden und Tür
  • Mit Rückwand, Vierkantlochung 10 x 38 mm, absenkbar, durch 2 Gasdruckfedern ausfahrbar
  • Sicherheit durch Fersenschutz
  • Zentralverriegelung mit Zylinderschloss
  • Breite Schubladen (B 480 x T 400 mm) mit Vollauszug, herausnehmbar
  • Sicherheitsverriegelung je Schublade, Einhandbedienung
  • Tragfähigkeit pro Schublade 40 kg, untere Schwerlastschublade 60 kg
  • GEDORE Hochleistungs-Fahrwerk, Gesamttragkraft 700 kg, im mobilen Betrieb 500 kg
  • GEDORE Trapez-Achskonstruktion bewirkt auch bei maximaler Belastung: Leichtlauf, Wendigkeit und Spurtreue
  • Sonderfarben und -Ausführungen auf Anfrage

Merkmal:

  • Abmessung (L x B x H): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
  • Anzahl der Räder: 4
  • Anzahl Längsteiler: 3
  • Anzahl Querteiler: 2
  • Anzahl Schubladen: 7
  • Arbeitshöhe: 985
  • Arbeitsplatte-Abmessung: 1100 x 550 x 30 mm
  • Arbeitsplattenstärke: 30 mm
  • Ausführung: Rollwerkbank mit 7 Schubladen
  • Bockrollen-Durchmesser (2x): 200
  • Dynamische Tragkraft [kg]: 750 kg
  • Farbe: GEDORE blau, RAL 5017
  • Gesamtbreite [mm]: 625 mm
  • Gesamthöhe [mm]: 990 mm
  • Gesamtlänge [mm]: 1.100 mm
  • Lenkrollen-Durchmesser mit Feststeller (2x): 125
  • Material: Stahlblech
  • Oberfläche: pulverbeschichtet
  • Schubladentyp:
    • 5x Typ 1, H. = 67 mm
    • 1x Typ 2, H. = 137 mm
    • 1x Typ 3, H. = 207 mm
  • Statische Tragkraft [kg]: 1000 kg
  • Tragkraft pro Schublade [kg]: 40 kg
  • Tragkraft Schwerlastschublade [kg]: 60 kg
  • 1000 V isoliert: nein
  • abschließbar: ja
  • Anzahl der Schränke: ja
  • Anzahl Regalböden: ja
  • Einzelauszugssperre: nein
  • REACH Registrierung vorhanden: nein
  • VDE zertifiziert: nein