Etabli mobile avec 7 tiroirs

Réf.: 6622830
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Couleur RAL RAL 5017
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, bleu Bleu gentiane
Matériau tôles d’acier
Couleur bleu
Hauteur totale 985 mm
Nombre de caissons 1 pc.
Position du caisson gauche
Possibilité de verrouillage oui
Verrouillage central oui
Type de serrure serrure à cylindre
Largeur plateau 1 100 mm
Profondeur plateau 550 mm
Epaisseur plateau 30 mm
Matériau plaque Hêtre
Exécution Multiplex
Forme plateau Rectangulaire
Surface plateau huilage sans résidus
Type de roulette roulettes fixes
Frein d’arrêt, roulettes fixes oui
Nombre de rouleaux, roulettes fixes 2 pc.
Nombre de roues/roulettes 4 pc.
Diamètre extérieur roue/roulette 125 mm; 200 mm
Domaine d’utilisation Etablis
Type de produit établi
Réglage de la hauteur non
Largeur totale 1 100 mm
Profondeur totale 550 mm
Charge admissible max. 1 000 kg
Corps oui
Plan de travail / Plaque de recouvrement disponible oui
À roulettes oui

Identification et classification

Référence article 6622830
EAN / GTIN 4010886662281
Réf. fabricant 6622830
Article hors catalogue L60160 639
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tôle d'acier à revêtement époxyde résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
Dimensions : H 985 x L 1100 x P 550 mm
Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin
Vaste espace de stockage avec tablette et porte
Avec panneau arrière, perforation carrée 10 x 38 mm, peut être abaissé, peut être étendu par 2 ressorts à pression de gaz
La sécurité par la protection des talons
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
Tiroirs larges (L 480 x P 400 mm) Ã pleine extension, amovibles
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale 700 kg, en fonctionnement mobile 500 kg
La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 990 mm x 625 mm x 1.100 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 7
  • Hauteur de travail: 985
  • Dimensions du plan de travail: 1100 x 550 x 30 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 30 mm
  • Version: Etabli à roulettes avec 7 tiroirs
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 625 mm
  • Hauteur totale [mm]: 990 mm
  • Longueur totale [mm]: 1.100 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Type de tiroir:
    • 5x type 1, H. = 67 mm
    • 1x type 2, H. = 137 mm
    • 1x type 3, H. = 207 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Nombre d'armoires: oui
  • Nombre d'étagères: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non