Mobile workbench with 6 drawers and vice

Nr art.: 6620620
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Kolor RAL RAL 5017
Powłoka Lakierowane proszkowo
Odcień, Niebieskie Niebieski sygnałowy
Materiał Z blachy stalowej
Kolor Niebieskie
Wys. całkowita 870 mm
Liczba korpusów 1 szt.
Możliwość zamknięcia tak
Z centralnym zamkiem tak
Typ zamka Zamek patentowy
Szerokość płyty 950 mm
Głębokość płytki 550 mm
Grubość płyty 25 mm
Materiał płyty Buk
Wersja Multiplex
Typ rolek koło stałe
Liczba rolek, koło stałe 2 szt.
Liczba kół/rolek 4 szt.
Średnica zewnętrzna koła/rolki 125 mm; 200 mm
Rodzaj produktu stół warsztatowy
Regulacja wysokości nie
Szerokość całkowita 950 mm
Głębokość całkowita 550 mm
Maks. nośność 1 000 kg
Korpus tak
Z imadłem tak
Z blatem roboczym / pokrywą tak
Mobilne tak

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6620620
EAN / GTIN 4010886662069
Numer producenta 6620620
Numer L L60160 5002
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • Dimensions: H 875 x W 950 x D 550 mm
  • 25 mm thick multiplex beech wood worktop, surface additionally protected by linseed oil varnish
  • Large, easily-accessible spaces for bulky parts
  • Heel protection for your safety
  • Sheet steel, corrosion resistant and scratch-proof powder-coated, GEDORE blue
  • Drawers:
  • Central locking with cylinder lock
  • 6 wide drawers (W 480 x D 400 mm) fully extendable, removable
  • Each drawer with safety locking, single-hand operation
  • Ball-bearing guide rails
  • Can be individually equipped with lengthwise and crosswise dividers (can be ordered individually)
  • Load capacity per drawer 40 kg, bottom heavy-duty drawer 60 kg
  • GEDORE High-performance chassis:
  • Total load capacity 1000 kg, 750 kg when mobile
  • 2 high-performance wheels on roller bearings (fixed castors Ø 200 mm)
  • 2 smooth running wheels on ball bearings (swivel castors Ø 125 mm), both with total brake
  • The GEDORE trapezoidal axle construction secures smooth running, manoeuvrability and track-keeping also in case of maximum loads
  • Accessories:
  • 2 distance modules No. 1500 ED-70 K
  • 10 length- (LT) and 2 crosswise (QT) dividers from zinc-plated sheet steel
  • Options:
  • Can be equipped with GEDORE tool modules (1500 ES/1500 CT)
  • Special colours and designs available on request
  • Delivery without tools and accessories

Cecha szcz.:

  • 1000 V insulated: no
  • Castor diameter with brakes (2x): 125
  • Colour: GEDORE blue, RAL 5017
  • Design: With vice
  • Dimension (L x W x H): 870 mm x 950 mm x 550 mm
  • Drawer type:
    • 5x type 1, h. = 79 mm
    • 1x type 2, h. = 180 mm
  • Dynamic load capacity [kg]: 750 kg
  • Fixed castor diameter [2x): 200
  • Individual pull-out stop: no
  • Load capacity of heavy-duty drawer [kg]: 60 kg
  • Load capacity per drawer [kg]: 40 kg
  • lockable: yes
  • Material: Sheet steel
  • Number of cross dividers: 2
  • Number of drawers: 6
  • Number of longitudinal dividers: 3
  • Number of shelves: yes
  • Number of wheels: 4
  • REACH registration available: no
  • Static load capacity [kg]: 1000 kg
  • Surface: powder-coated
  • Total height [mm]: 870 mm
  • Total length [mm]: 550 mm
  • Total width [mm]: 950 mm
  • VDE certified: no
  • Working height: 870
  • Worktop dimension [metric]: 950 x 550 x 25 mm
  • Worktop thickness [mm]: 25 mm