{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Barevný odstín RAL | RAL 5017 | |
| Povlak | S práškovým lakem | |
| Barevný odstín, Modrá | Signální modrá | |
| Materiál | Ocelový plech | |
| Barva | Modrá | |
| Celková výška | 870 mm | |
| Počet těl | 1 ks | |
| Uzamykatelné | ano | |
| Centrální zamykání | ano | |
| Konstrukční provedení zámku | Cylindrický zámek | |
| Šířka desky | 950 mm | |
| Hloubka desky | 550 mm | |
| Pevnost desky | 25 mm | |
| Materiál deska | buk | |
| Provedení | Multiplex | |
| Typ válečků | pevné kolečko | |
| Počet roliček, pevné kolečko | 2 ks | |
| Počet kol/válečků | 4 ks | |
| Vnější průměr kola/válečku | 125 mm; 200 mm | |
| Druh produktu | pracovní stůl | |
| Přestavení výšky | ne | |
| Celková šířka | 950 mm | |
| Celková hloubka | 550 mm | |
| Nosnost max. | 1 000 kg | |
| Korpus | ano | |
| Se svěrákem | ano | |
| K dispozici pracovní deska/krycí deska | ano | |
| Pojízdné | ano |
| Katalogové číslo | 6620620 | |
| EAN / GTIN | 4010886662069 | |
| Číslo výrobce | 6620620 | |
| L-číslo | L60160 5002 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |