Skrzynia na narzędzia z 3 szufladami

Nr art.: 6618130
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Numer artykułu 6618130
EAN / GTIN 4010886661819
Numer producenta 6618130
Numer L L60160 5194
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Szczególnie nadaje się jako nakładka na wózek narzędziowy 1580
Blacha stalowa, lakierowana proszkowo z odpornością na korozję i zarysowania, GEDORE niebieska
Korpus:
Wymiary: wys. 305 x szer. 625 x gł. 400 mm
Półka z tworzywa sztucznego ABS
Bezpieczeństwo dzięki obwodowej osłonie krawędzi chroniącej osoby i otoczenie
Szuflady:
Centralny zamek z zamkiem cylindrycznym
3 szerokie szuflady (szer. 480 x gł. 325 mm) z szufladami z pełnym wysuwem, wyjmowane
Blokada bezpieczeństwa w każdej szufladzie, obsługa jedną ręką
Szyny prowadzące z łożyskami kulkowymi
Możliwość indywidualnego dostosowania dzięki przegródkom wzdłużnym i poprzecznym (dostępne również osobno)
Nośność jednej szuflady: 40 kg
Akcesoria:
Przegrody wzdłużne (LT) i poprzeczne (QT) z blachy stalowej ocynkowanej
Opcje:
Możliwość optymalnego wyposażenia dzięki modułom narzędziowym GEDORE (nr (1500 ES/1500 CT)
Kolory i wersje specjalne dostępne na zamówienie
Dostawa bez narzędzi i akcesoriów

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 305 mm x 625 mm x 400 mm
  • Liczba elementów podłużnych: 3
  • Liczba przegród poprzecznych: 2
  • liczba szuflad: 3
  • Kolor: GEDORE niebieski
  • Całkowita szerokość [mm]: 625 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 305 mm
  • Długość całkowita [mm]: 400 mm
  • Materiał: z blachy stalowej
  • Powierzchnia: lakierowane proszkowo
  • Nośność jednej szuflady [kg]: 40 kg
  • Zastosowanie/Wykorzystanie: nadaje się jako nakładka na wózek narzędziowy 1580
  • izolacja 1000 V: nie
  • możliwość zamknięcia: tak
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie