Walizka narzędziowa JUMBO, 320 x 998 x 387 mm

Nr art.: 6616940
Cena za 1 sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Cena za 1 sztuka (z VAT)

Dostępność

UWAGA:
Ten produkt jest zamawiany bezpośrednio u producenta i nie znajduje się w naszym magazynie – czas dostawy może być wydłużony.Ostateczna cena zostanie wyświetlona po dodaniu produktu do koszyka i przejściu do kasy.Produkt nie podlega zwrotowi. Informacje

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Rodzaj produktu walizka
Materiał z blachy stalowej
Szerokość zewnętrzna 998 mm
Wysokość zewnętrzna 320 mm
Głębokość zewnętrzna 387 mm
Właściwości Odporność na uderzenia
Wyposażenie Zastosowanie; Uchwyt do przenoszenia
Seria JUMBO
Oznaczenie producenta Werkzeugkoffer JUMBO
Kolor Niebieskie
Maks. nośność 400 kg

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6616940
EAN / GTIN 4010886661697
Numer producenta 6616940
Numer L L60160 6334
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Konstrukcja z blachy stalowej z uchwytami do przenoszenia
GEDORE niebieski, odporny na rozpryski wody
Wyposażony w solidne okucia, uchwyty do przenoszenia oraz blokadę pokrywy w pozycji otwartej
Specjalna wyściółka wewnętrzna z przegrodą na plany i wkładem na drobne elementy nr ES 1440

Nośność: nr 1440-70, -83, -91, -100 do 400 kg bez użycia uchwytów opadających; podczas podnoszenia maksymalna nośność statyczna uchwytów opadających wynosi 150 kg
Wyposażenie dodatkowe na zamówienie

Cecha szcz.:

  • Wymiar (dł. x szer. x wys.): 320 mm x 998 mm x 387 mm
  • Kolor: GEDORE niebieski
  • Całkowita szerokość [mm]: 998 mm
  • Całkowita wysokość [mm]: 320 mm
  • Długość całkowita [mm]: 387 mm
  • Materiał: z blachy stalowej
  • izolacja 1000 V: nie
  • możliwość zamknięcia: nie
  • Rejestracja w systemie REACH została dokonana: nie
  • Certyfikat VDE: nie