Cutie de scule JUMBO, 320 x 998 x 387 mm

Cod articol.: 6616940
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Termen de livrare estimat: 4-6 săptămâni
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
Tip produs serviete
Material tablă de oţel
Dimensiune exterioară l 998 mm
Dimensiune exterioară H 320 mm
Dimensiune externă adâncime 387 mm
Caracteristici Rezistent la impact
Echipament Unserare; Mâner
Serie JUMBO
Denumirea producătorului Werkzeugkoffer JUMBO
Culoarea albastru
Capacitate portantă max. 400 kg

Identificare și clasificare

Cod articol 6616940
EAN / GTIN 4010886661697
Număr producător 6616940
L-Număr L60160 6334
Producător/responsabil GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Descriere

Descriere:

Construcție din tablă de oțel cu mânere de transport
GEDORE albastru, rezistent la stropire
Cu accesorii robuste, mânere de transport și capacul se blochează în poziție deschisă
Căptușeală interioară specială, cu compartiment plat și inserție pentru piese mici nr. ES 1440
Capacitate de susținere: nr. 1440-70, -83, -91, -100 până la 400 kg fără a folosi mânerele de cădere, atunci când este ridicată, capacitatea de încărcare statică a mânerelor de cădere max. 150 kg
Amenajări speciale la cerere

Caracteristică:

  • Dimensiune (L x l x h): 320 mm x 998 mm x 387 mm
  • Culoare: GEDORE albastru
  • Lățimea totală [mm]: 998 mm
  • Înălțime totală [mm]: 320 mm
  • Lungime totală [mm]: 387 mm
  • Material: Tablă de oțel
  • 1000 V izolat: nu
  • cu încuietoare: nu
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu