{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Rodzaj produktu | Skrzynki na narzędzia | |
| Materiał | z blachy stalowej | |
| Szerokość zewnętrzna | 535 mm | |
| Wysokość zewnętrzna | 210 mm | |
| Głębokość zewnętrzna | 225 mm | |
| Wyposażenie | Półki | |
| Wersja | 5-elem. | |
| Odcień, Niebieskie | Niebieski kobaltowy | |
| Kolor | Niebieskie | |
| Liczba, Półki | 5 | |
| Mobilne | nie |
| Numer artykułu | 6610580 | |
| EAN / GTIN | 4010886661055 | |
| Numer producenta | 6610580 | |
| Numer L | L60160 2119 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |