{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.º de cat.:
| Tipo de producto | Caja de herramientas | |
| Material | chapa de acero | |
| Medida exterior anchura | 535 mm | |
| Medida exterior altura | 210 mm | |
| Medida exterior profundidad | 225 mm | |
| Equipamiento | Compartimentos | |
| Modelo | 5 piezas | |
| Color, azul | Azul cobalto | |
| Color | azul | |
| Cantidad, Compartimentos | 5 | |
| Móvil | no |
| Número de artículo | 6610580 | |
| EAN / GTIN | 4010886661055 | |
| Número del fabricante | 6610580 | |
| Número L | L60160 2119 | |
| Fabricante/responsable | GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de |