Wkrętaki do śrub płaskich, z uchwytem drewnianym, szerokość ostrza b: 3,5mm

Nr art.: 660800 3,5
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
895 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 3,5 mm
grubość ostrza a 0,6 mm
długość grotu 75 mm
długość całkowita 177 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętaki płaskie
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660800 3,5
EAN / GTIN 4045197373021
Numer producenta 660800 3,5
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Wykonanie:

Uchwyt z twardego drewna, lakierowany, ze skórzaną nakładką do pobijania. Grot ze stali chromowo-wanadowej, hartowany na wskroś. Od wielk. 5,5 przechodzący przez cały uchwyt, ze 6-kątem do wspomagania kluczem. Powierzchnia niklowana na połysk.