{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | do wkrętów płaskich | |
| Długość całkowita L | 384 mm | |
| Długość grotu l1 | 250 mm | |
| Szerokość ostrza b | 14 mm | |
| Grubość ostrza a | 2,5 mm | |
| Materiał | stal chromowo-wanadowa | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza do wspomagania kluczem SW | 17 mm | |
| Właściwości uchwytu | Z nasadką do podbijania. | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | niklowane; wersja polerowana | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 660800 14 | |
| EAN / GTIN | 4045197373090 | |
| Numer producenta | 660800 14 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |