Ravni odvijač s drvenom drškom 3,5 mm

Artikl br.: 660800 3,5
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
447 dijelovi na zalihi

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Širina oštrice b 3,5 mm
Debljina oštrice a 0,6 mm
Duljina cilindričnog dijela 75 mm
ukupna duljina 177 mm
Profil progona Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Odvijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 660800 3,5
EAN / GTIN 4045197373021

Opis

Izvedba:

Drška od bukovine, s kožnom udarnom kapicom. Oštrica od krom-vanadij čelika, kaljena čitavom dužinom. Od vel. 5,5 oštrica s 6-kutnim tijelom koje prolazi do drške. Površina sjajno poniklana.
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
    širina oštrice b (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu