{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Człon | Do śrub płaskich (SL) | |
| Długość całkowita L | 262 mm | |
| Długość grotu l1 | 150 mm | |
| Szerokość grotu b | 9 mm | |
| Wysokość grotu a | 1,6 mm | |
| Materiał | stal specjalna / stop specjalny | |
| Wersja | proste | |
| 6-kąt do wspomagania kluczem | tak | |
| Rozwartość klucza SW | 13 mm | |
| Do kontroli napięcia | nie | |
| Beziskrowy | nie | |
| Właściwości uchwytu | Ergonomiczne; właściwości przeciwpoślizgowe | |
| Rodzaj uchwytu | Uchwyt standardowy | |
| Ochrona przed stoczeniem | tak | |
| Cechy szczególne, Do śrub płaskich (SL) | Końcówka z powłoką diamentową | |
| Rodzaj produktu | Wkrętaki | |
| Powierzchnia | chromowanie na matowo; chromowanie na podłożu niklowym | |
| Zestaw | nie | |
| Napęd | Uchwyt | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 660100 9 | |
| EAN / GTIN | 4013288102157 | |
| Numer producenta | 05002715002 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |