Plochý skrutkovač s rukoväťou Kraftform 9

Č. pol.: 660100 9
Chcete objednať viacero položiek naraz? Na rýchly výber
na vyžiadanie
Dodanie ihneď
97 kus/y s okamžitým dodaním

Akcie a ponuky

Set s cenovou výhodou

Podrobnosti o výrobku

Technické údaje

Šírka čepele b 9 mm
Hrúbka čepelí a 1,6 mm
Dĺžka čepele 150 mm
Celková dĺžka 262 mm
Šesťhran pre kľúčové pomôcky 13 mm
Výstupný profil Plochý skrutkovač
Druh produktu Skrutkovač

Identifikačné čísla a klasifikácie

Číslo položky 660100 9
EAN/GTIN 4013288102157
Číslo výrobcu 05002715002

Popis

Prevedenie:

Všestranné, robustné skrutkovače s kónickou čepeľou (rezná hrana) a 6-hrannou kľúčovou pomôckou.
Rukoväť Kraftform z plastu odolného voči nárazu s integrovanými mäkkými zónami uľahčuje prenos krútiaceho momentu, a preto šetrí ruku a rameno.
Čepeľ zo špeciálnej ocele s vysokou tvrdosťou a mimoriadnou húževnatosťou; rezné hrany potiahnuté diamantom. 6-hranná profilovaná čepeľ od veľ. 5,5 so 6-hranným nadstavcom pre pomocné kľúče, povrch nikromatický chrómovaný.

Výhoda:

  • Najvyššia odolnosť voči opotrebovaniu a nízke vyhadzovacie sily vďaka diamantovej vrstve.
  • Rýchla a ergonomická práca vďaka rukoväti Kraftform.
  • Vysoký prenos sily vďaka integrovaným mäkkým zónam.
  • Ochrana proti prevráteniu.
  • Označenie výstupným symbolom a veľkosťou na kryte.

Použitie:

Pre opravárenské a montážne práce, uvoľňovanie zaseknutých skrutiek atď.
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
    Šírka čepele b Cena za kus vrát. DPH
    Priamy nákup

    Prihláste sa do svojho účtu

    V nákupnom košíku

    Do nákupného košíka
    Do nákupného košíka