Ruuvitaltta, urakantaruuveille, Kraftform-kahva 9 mm

Tuote nro.: 660100 9
plus lakisääteinen alv. Hinnat ja toimituskustannukset
Haluatko tilata useamman kuin yhden tuotteen? Nopeaan lisäämiseen
pyynnöstä
Varastossa
91 kappaletta varastossa

Tarjoukset

Hintaetu

Tuotetiedot

Tekniset tiedot

Terän leveys b 9 mm
Terän paksuus a 1,6 mm
Terän pituus 150 mm
Kokonaispituus 262 mm
Kuusikulmainen apuvääntökanta 13 mm
Irrotusprofiili uraruuvinväännin
Tuotetyyppi Ruuvitaltta

Tunnistenumerot ja Luokitukset

Tuotekoodi 660100 9
EAN / GTIN 4013288102157
Valmistajan numero 05002715002

Kuvaus

Malli:

Monipuolinen, luja ruuvitaltta, jossa on kartiomainen terä ja 6-kulmainen apuvääntökahva.
Kraftform-kahva iskunkestävää muovia − kahvan pehmytosat helpottavat vääntämistä ja vähentävät käden ja käsivarren rasitusta.
Terä erikoisterästä, erittäin kova ja hyvin sitkeä; timanttipinnoitetut terät. 6-kulmainen profiiliterä koosta 5,5 alkaen, 6-kulmainen apuvääntiökanta, pinta himmeäksi krominikkelöity.

Etu:

  • Erittäin hyvä kulutuksenkestävyys ja pienet ulostyöntövoimat timanttipinnoituksen ansiosta.
  • Työskentely on nopeaa ja ergonomista Kraftform-kahvan ansiosta.
  • Hyvä vääntöteho kahvan pehmytosien ansiosta.
  • Kierimisenesto.
  • Käyttösymboli ja koko merkitty kahvan päähän.

Käyttö:

Sopii korjaus- ja asennustöihin, kiinnijuuttuneiden ruuvien irrottamiseen jne.
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
    Terän leveys b (mm) Yksikköhinta sis. alv
    Suoraosto

    Kirjaudu tilillesi

    Oletko uusi asiakas?

    Ostoskorissa

    Ostoskoriin
    Ostoskoriin