Wkrętaki, do śrub płaskich z uchwytem Kraftform,, szerokość ostrza b: 3,5mm

Nr art.: 660100 3,5
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
314 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

szerokość ostrza b (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Oferty

Szczegóły produktu

Dane techniczne

szerokość ostrza b 3,5 mm
grubość ostrza a 0,6 mm
długość grotu 75 mm
długość całkowita 156 mm
kształt czopu lub gniazda wyjściowego Wkrętak płaski
Rodzaj produktu Wkrętaki

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 660100 3,5
EAN / GTIN 4013288102119
Numer producenta 05105711002
Producent/osoba odpowiedzialna Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Opis

Wykonanie:

Uniwersalne i solidne wkrętaki ze stożkowym grotem i 6-kątem do wspomagania kluczem.
Uchwyt Kraftform® z tworzywa antyudarowego ze zintegrowanymi
elementami miękkimi
, ułatwiającymi przenoszenie momentu obrotowego
i chroniącymi dłoń przed odciskami.
Grot ze specjalnej, bardzo twardej i udarnej stali; ostrza z powłoką diamentową. Od wielk. 5,5 grot z 6-kątem do wspomagania kluczem, powierzchnia chromowana na matowo.

Zaleta:

  • Bardzo duża odporność na zużycie i ochrona przed ześlizgnięciem dzięki powłoce diamentowej.
  • Szybsza i ergonomiczna praca dzięki uchwytowi Kraftform.
  • Dobre przenoszenie siły dzięki miękkim wkładkom.
  • Zabezpieczenie przed staczaniem.
  • Oznaczenie wielkości i symbol końcówki na końcu uchwytu.

Zastosowanie:

Do prac naprawczych i montażowych, do luzowania mocno dokręconych wkrętów itp.