Şurubelniţă pentru şuruburi cu fantă, cu mâner Kraftform, Lăţimea tijei b: 3,5mm

Cod articol.: 660100 3,5
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
246 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Lăţimea tijei b (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea negru; albastru; Turcoaz
Execuție dreaptă
Recomandat pentru test de tensiune nein
Lungimea lamei 75 mm
Fără scântei nu
Caracteristici de prindere Ergonomic; antiderapant
Tip de mâner Mâner standard
Protecţie împotriva rulării da
Particularitate, Pentru șuruburi cu fantă (SL) Vârf acoperit cu diamant
Înălțime lamă 0,6 mm
Lăţimea vârfului 3,5 mm
Tip produs Șurubelniţă
Material oțel special / aliaj special
Suprafaţă cromate cu nichel; mat cromat
Lungimea totală 156 mm
Set nein
Acţionare Mâner
Portanţă Pentru șuruburi cu fantă (SL)
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 660100 3,5
EAN / GTIN 4013288102119
Număr producător 05105711002
Producător/responsabil Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Descriere

Execuţie:

Şurubelniţă robustă, cu multe posibilităţi de utilizare cu tijă conică (tăiş) şi suport de cheie hexagonal.
Mânerul Kraftform din material plastic rezistent la şocuri cu zone moi integrate înlesneşte transmiterea momentului şi protejează, astfel, mâna şi braţul.
Tija din oţel special cu duritate şi tenacitate foarte mare; vârfuri acoperite cu un strat diamantat. Tijă profilată hexagonală de la Ref. 5,5 cu adaos hexagonal pentru suport cheie, suprafaţă cromată nicromatt.

Avantaj:

  • Rezistenţă la uzură extrem de mare şi forţe reduse de rezistenţă datorită stratului de acoperire cu diamant.
  • Lucrări rapide şi ergonomice datorită mânerului Kraftform.
  • Transmisie ridicată de forţă prin intermediul zonelor moi integrate.
  • Protecţie împotriva rulării.
  • Marcaj cu simbol de antrenare şi dimensiune pe capac.

Aplicaţie:

Pentru lucrări de reparare şi montaj, pentru slăbirea şuruburilor fixate, etc.

Descărcări și documente

Consilieri de servicii și produse

Broșuri

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Forme

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Promoţii

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript