• Szanowni Klienci! W piątek, 12 czerwca 2026 r., nasza firma będzie czynna do godz. 14:00. Przepraszamy za utrudnienia.

Tool case TOURING 49 pieces

Nr art.: 6600780
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
na zamówienie
Szacowany czas dostawy: 4-6 tygodnie
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
Właściwości Nadaje się do transportu lotniczego
Opakowanie Plastikowa obudowa
Liczba elementów w zestawie 49 szt.
Wysokość 160 mm
Szerokość 437 mm
Długość 397 mm
Rodzaj przechowywania walizka
Rodzaj produktu Zestaw narzędzi

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 6600780
EAN / GTIN 4010886660072
Numer producenta 6600780
Numer L L60160 1849
Producent/osoba odpowiedzialna GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

  • A carefully developed assortment of tools specified as the most useful
  • Packed in a handy plastic case
  • The reliable companion in a car, boat or small aircraft
  • Useful in the home - where good tools are always needed
  • All 49 pieces are well laid out and securely fastened, intermediate plate secures the tools in their pockets
  • With the TOURING repairs and maintenance become easy
  • Case made from impact-resistant polypropylene, resistant to oil and acid and extremes of weather, with Check-Tool insert
  • GEDORE vanadium tools, chrome-plated
  • Dimensions: 437x379x160 mm
  • Dimensions: W 437 x D 397 x H 160 mm

Cecha szcz.:

  • Storage: Suitcase
  • Total width [mm]: 385 mm
  • Total height [mm]: 100 mm
  • Total length [mm]: 435 mm
  • Contents (number of pieces): 49 pcs.
  • Content for sets: 7 67 77 87 107 117 127 137 147 157 177 1919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 221993 U-201990-51990-101995PH 42-882150 42150 5,52150 6,52160 PH 12160 PH 24615 38133-180 JC8316-160 JC0513-09142 10 TL106600 H-300WK 1000 L
  • Material: Polypropylen
  • Nominal width [mm]: 435 mm