Škatla za orodje z opremo TOURING 49- kosi

Št. art.: 6600780
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Vrsta izdelka Garnitura orodja

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 6600780
EAN/GTIN 4010886660072
Številka proizvajalca 6600780
L-število L60160 1849
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Odličen komplet orodja za vse primere
Izbran in sestavljen glede na zahteve praktične uporabe
V priročnem plastičnem kovčku
Zanesljiv sopotnik v avtomobilu, na ladji ali letalu
Pomočnik v hiši in na dvorišču - povsod, kjer mora biti dobro orodje pri roki
Vseh 49 delov je dobro razporejenih in trdno vpeta, vmesna plošča trajno pritrdi orodje v gnezdo
S orodjem TOURING postaneta popravilo in montaža užitek
Polipropilensko ohišje, odporno na udarce, olje in kisline, neobčutljivo na vremenske in temperaturne vplive, s kontrolnimi vložki za orodje
GEDORE vanadijevo orodje, kromirano
Mere: Š 437 x G 397 x V 160 mm

Lastnosti:

  • Prehrana: kovček
  • Skupna širina [mm]: 385 mm
  • Skupna višina [mm]: 100 mm
  • Skupna dolžina [mm]: 435 mm
  • Vsebina (število kosov): 49 kosov.
  • Vsebina za komplete: 7 67 77 87 107 117 127 137 147 157 177 1919 1019 1119 1219 1319 1419 1519 1719 1919 221993 U-201990-51990-101995PH 42-882150 42150 5,52150 6,52160 PH 12160 PH 24615 38133-180 JC8316-160 JC0513-09142 10 TL106600 H-300WK 1000 L
  • Material: Polipropilen
  • Nominalna širina [mm]: 435 mm